Descripción general
Descripción del fabricante
NH48 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior6-1/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso6 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general2-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10384
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103845
- Peso7.53 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad