Motion
C854

Martin
C854

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 54 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 1-11/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: hierro fundido
Artículo MI #00370443
No. Fabricante C854
Precio335.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C854

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 54 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 1-11/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: hierro fundido
Artículo MI #00370443
No. Fabricante C854
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
Precio335.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C854 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    6.75 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7345 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055855
  • UPC_NO
    697950055855
  • Peso
    8.08 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos