Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior10-1/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso10 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general2.37 pulg.
- Proyección del concentrador1.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10396
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103968
- Peso12.90 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo