Motion
NH96
Engranaje recto, 8 DP, 14 1/2 PA, 96 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370482
No. Fabricante NH96
Precio873.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 8 DP, 14 1/2 PA, 96 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370482
No. Fabricante NH96
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
Su precio$873.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NH96 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    12-1/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    12 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.12 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10402
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711104026
  • Peso
    15.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo