Motion
S612

Martin
S612

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00370521
No. Fabricante S612
Precio126.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S612

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00370521
No. Fabricante S612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S612 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054889
  • UPC_NO
    697950054889
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos