Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.666 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.333 pulg.
- Diámetro del cubo1.79 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09834
- Catálogo del fabricante
- Peso1.90 lb