Motion
NJ15B
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #00370529
No. Fabricante NJ15B
Precio208.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #00370529
No. Fabricante NJ15B
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
Su precio$208.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO NJ15 B

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.833 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.96 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09836
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo