Descripción general
Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO NJ18 B
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior3.333 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo2.46 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09840
- Catálogo del fabricante
- Peso3.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad