Motion
S620

Martin
S620

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 a 1-3/4 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00370547
No. Fabricante S620
Price$197.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S620

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 a 1-3/4 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00370547
No. Fabricante S620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S620

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.666 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.333 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8438 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054933
  • UPC_NO
    697950054933
  • Peso
    4.56 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo