Motion
NJ24A
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00370555
No. Fabricante NJ24A
Precio419.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00370555
No. Fabricante NJ24A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio419.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ24A ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10414
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711104149
  • Peso
    5.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo