Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes27
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior4.833 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10416
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711104163
- Peso6.40 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo