Motion
NJ36
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 36 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370579
No. Fabricante NJ36
Precio540.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 36 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370579
No. Fabricante NJ36
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
Precio540.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ36 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.333 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10424
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711104248
  • Peso
    8.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo