Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior3.2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.8 pulg.
- Diámetro del cubo2.18 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09850
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098509
- Peso3.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo