Descripción general
Descripción del fabricante
NK16B ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior3.6 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3.2 pulg.
- Diámetro del cubo2.58 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09854
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098547
- Peso4.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad