Motion
S516

Martin
S516

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 16 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-1/16 a 1-5/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00370676
No. Fabricante S516
Price$167.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S516

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 16 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-1/16 a 1-5/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00370676
No. Fabricante S516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$167.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S516

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/16 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5938 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054315
  • UPC_NO
    697950054315
  • Peso
    4.46 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo