Motion
S518

Martin
S518

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-3/4 pulg., 18 dientes, diámetro exterior de 4 pulg., material rugoso, orificio de 1-1/16 a 1-7/8 pulg., conector sin tornillo, material de acero
Artículo MI #00370681
No. Fabricante S518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S518

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-3/4 pulg., 18 dientes, diámetro exterior de 4 pulg., material rugoso, orificio de 1-1/16 a 1-7/8 pulg., conector sin tornillo, material de acero
Artículo MI #00370681
No. Fabricante S518
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
S518 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 1-1/16 a 1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos