Motion
NK20B
Engranaje recto, 5 DP, 14 1/2 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00370684
No. Fabricante NK20B
Precio365.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 5 DP, 14 1/2 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00370684
No. Fabricante NK20B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$365.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK20B ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.38 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09858
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711098585
  • Peso
    7.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo