Motion
C525

Martin
C525

1.75 en cara, Reboreable
Artículo MI #00370694
No. Fabricante C525
Precio439.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C525

1.75 en cara, Reboreable
Artículo MI #00370694
No. Fabricante C525
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
Precio439.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C525 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro exterior
    5.4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.235 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950054414
  • UPC_NO
    697950054414
  • Peso
    10.64 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos