Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior6.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso6 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10458
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711104583
- Peso11.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo