Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Número de dientes35
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior7.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso7 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10460
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711104606
- Peso14.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo