Motion
C580

Martin
C580

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 80 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-3/16 a 2-9/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370736
No. Fabricante C580
Precio1,363.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C580

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 80 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-3/16 a 2-9/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370736
No. Fabricante C580
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
Precio1,363.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C580 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-3/16 a 2-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.9845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054704
  • UPC_NO
    697950054704
  • Peso
    42.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos