Motion
C5120

Martin
C5120

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 120 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-5/16 a 2-13/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370754
No. Fabricante C5120
Precio4,362.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C5120

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 120 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-5/16 a 2-13/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370754
No. Fabricante C5120
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
Precio4,362.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C5120 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    120
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-5/16 a 2-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    7.607 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7345 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054827
  • UPC_NO
    697950054827
  • Peso
    56.05 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos