Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral4
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior4-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.02 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09866
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098660
- Peso7.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo