Motion
NL22B
Engranaje recto, 4 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00370789
No. Fabricante NL22B
Precio684.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 4 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00370789
No. Fabricante NL22B
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
Su precio$684.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NL22B ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    4
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.77 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09874
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711098745
  • Peso
    16.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo