Descripción general
Descripción del fabricante
NL30 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE
- Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
- Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
- Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
- Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
- Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
- Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.
Especificaciones
- Paso diametral4
- Ángulo de presión14.50 °
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Número de dientes30
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso7.5000 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711104880
- UPC_NO781711104880
- Peso20.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad