Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral4
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior12-1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso12 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10500
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711105009
- Peso33.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo