Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral3
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Diámetro exterior4.667 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09878
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098783
- Peso11.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo