Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral3
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Diámetro exterior5.667 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso5 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09882
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098820
- Peso14.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo