Motion
S315

Martin
S315

Engranaje de espolón de dientes externos - 3 DP, 14.5° PA, 15 dientes, cara de 3 in, diámetro interno de 1-5/16 a 2-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00370903
No. Fabricante S315
Precio811.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S315

Engranaje de espolón de dientes externos - 3 DP, 14.5° PA, 15 dientes, cara de 3 in, diámetro interno de 1-5/16 a 2-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00370903
No. Fabricante S315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$811.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S315 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-5/16 a 2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.666 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950053318
  • UPC_NO
    697950053318
  • Peso
    15.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos