Motion
NO16B
Engranaje recto, 3 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00370907
No. Fabricante NO16B
Price$1,531.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 3 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00370907
No. Fabricante NO16B
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
Price$1,531.16/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NO16B ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro de paso
    5.3330 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711098844
  • UPC_NO
    781711098844
  • Peso
    17.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo