Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral3
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Diámetro exterior7.334 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09888
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098882
- Peso27.75 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo