Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral3
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior10.667 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso10 pulg.
- Diámetro del cubo5-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general4-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10526
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711105269
- Peso53.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo