Motion
C336

Martin
C336

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 36 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-7/16 a 3-1/4 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370936
No. Fabricante C336
Precio3,643.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C336

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 36 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-7/16 a 3-1/4 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370936
No. Fabricante C336
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
Precio3,643.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C336 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-7/16 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.666 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    12 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Proyección del concentrador
    1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950053424
  • UPC_NO
    697950053424
  • Peso
    71.32 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos