Motion
C342

Martin
C342

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 42 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-7/16 a 3-1/4 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370940
No. Fabricante C342
Price$3,765.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C342

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 42 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-7/16 a 3-1/4 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370940
No. Fabricante C342
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
Price$3,765.53/each

Descripción general

Descripción del fabricante
C342 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-7/16 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.666 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    14 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Proyección del concentrador
    1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950053455
  • UPC_NO
    697950053455
  • Peso
    85.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo