Motion
C3120

Martin
C3120

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 120 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-15/16 a 4-1/8 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370978
No. Fabricante C3120
Precio13,374.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C3120

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, 14.5 ° PA, 120 Dientes, 3 pulg. Cara, 1-15/16 a 4-1/8 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370978
No. Fabricante C3120
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
Precio13,374.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C3120 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Número de dientes
    120
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-15/16 a 4-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    40.667 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    7.213 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Proyección del concentrador
    1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950053653
  • UPC_NO
    697950053653
  • Peso
    226.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos