Motion
OA636Y-1
Engranaje de inglete, 6 DP, 20 PA, 1:1 R, 36 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370997
No. Fabricante OA636Y-1
Precio678.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 6 DP, 20 PA, 1:1 R, 36 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370997
No. Fabricante OA636Y-1
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
Su precio$678.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OA636 Y-1 C. I. ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.28 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.19 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.605 pulg.
  • Distancia de montaje
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    8.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo