OA828Y-1
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371000
No. Fabricante OA828Y-1
Precio369.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371000
No. Fabricante OA828Y-1
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
Precio369.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OA828 Y-1 C. I. ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.77 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.724 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-7/8 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo