YSM8B32X7/8

Browning (RRX)
YSM8B32X7/8

Engranaje 1229343 M - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.8400 pulg.
Artículo MI #00371004
No. Fabricante YSM8B32X7/8
Precio1,214.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM8B32X7/8

Engranaje 1229343 M - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.8400 pulg.
Artículo MI #00371004
No. Fabricante YSM8B32X7/8
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
Precio1,214.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM8B32 X 7/8 INTRODUCTORES
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro de paso
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8400 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    Tipo B
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9375 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.4380 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM8B32X7/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289286973
  • UPC_NO
    662289286973
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo