B820-2

Martin
B820-2

Engranaje de piñón cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00371016
No. Fabricante B820-2
Precio149.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B820-2

Engranaje de piñón cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00371016
No. Fabricante B820-2
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
Precio149.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B820-2 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.82 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.406 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    BS840-2
  • Ancho total del engranaje
    2.2812 pulg.
  • Distancia de montaje
    4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052731
  • UPC_NO
    697950052731
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.94 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos