Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso5
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes30
- Diámetro de paso6 pulg.
- Ancho de la cara1.08 pulg.
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1.38 pulg.
- Ancho total del engranaje2.257 pulg.
- Distancia de montaje3-1/2 pulg.
- UPC_NO781711124284
- Peso8.00 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados