B530-2

Martin
B530-2

Engranaje cónico - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.04 pulg.
Artículo MI #00371021
No. Fabricante B530-2
Precio567.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B530-2

Engranaje cónico - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.04 pulg.
Artículo MI #00371021
No. Fabricante B530-2
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
Precio567.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B530-2 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    5
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.04 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3.25 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.375 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B515-2
  • Ancho total del engranaje
    2.25 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.5 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052557
  • UPC_NO
    697950052557
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    8.58 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos