YSB6B18-20

Browning (RRX)
YSB6B18-20

1228352 Engranaje de piñón cónico - 6 DP, Ángulo de presión de 20 °, 18 dientes, Normal, 1.06 pulg. Ancho de cara
Artículo MI #00371033
No. Fabricante YSB6B18-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB6B18-20

1228352 Engranaje de piñón cónico - 6 DP, Ángulo de presión de 20 °, 18 dientes, Normal, 1.06 pulg. Ancho de cara
Artículo MI #00371033
No. Fabricante YSB6B18-20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB6B18-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0600 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5937 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2-49/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB6B18-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289125050
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo