B642-2

Martin
B642-2

Engranaje cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 42 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.05 pulg.
Artículo MI #00371048
No. Fabricante B642-2
Precio434.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B642-2

Engranaje cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 42 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.05 pulg.
Artículo MI #00371048
No. Fabricante B642-2
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
Precio434.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B642-2 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    42
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.05 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B621-2
  • Ancho total del engranaje
    2.2968 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052663
  • UPC_NO
    697950052663
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.54 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos