YSB4B32-20

Browning (RRX)
YSB4B32-20

1228527 - 4 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, orificio plano mínimo, 1.4000 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371055
No. Fabricante YSB4B32-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB4B32-20

1228527 - 4 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, orificio plano mínimo, 1.4000 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371055
No. Fabricante YSB4B32-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB4B32-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    4
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro de paso
    8.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.4000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Tipo B
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5625 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB4B32-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289115273
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    17.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo