Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Relación4:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes64
- Diámetro de paso8.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.8400 pulg.
- Diámetro interno1-13/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.2500 pulg.
- Ancho total del engranaje1-7/8 pulg.
- Distancia de montaje2.7500 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB8B64-40
- Número de Upc del fabricante662289245079
- Página de producto del fabricante
- Peso9.10 lb