Motion
PA848Y-P
Engranaje cónico, 8 DP, 20 PA, 4:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00371080
No. Fabricante PA848Y-P
Precio242.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 8 DP, 20 PA, 4:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00371080
No. Fabricante PA848Y-P
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
Su precio$242.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PA848Y-P ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.85 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.22 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.105 pulg.
  • Distancia de montaje
    5-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    781711124543
  • Peso
    1.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo