B872-4

Martin
B872-4

Engranaje cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 72 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.22 pulg.
Artículo MI #00371097
No. Fabricante B872-4
Precio507.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B872-4

Engranaje cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 72 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.22 pulg.
Artículo MI #00371097
No. Fabricante B872-4
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
Su precio$507.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B872-4 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    72
  • Diámetro de paso
    9 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.688 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B818-4
  • Ancho total del engranaje
    2.3125 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.25 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052793
  • UPC_NO
    697950052793
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    12.22 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos