Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Relación4:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso2-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.23 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.13 pulg.
- Proyección del concentrador1.22 pulg.
- Ancho total del engranaje2.47 pulg.
- Distancia de montaje5-3/4 pulg.
- UPC_NO781711124628
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados