YSB3B30-20

Browning (RRX)
YSB3B30-20

1228584 - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, orificio plano mínimo, 1.8700 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371105
No. Fabricante YSB3B30-20
Price$3,204.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB3B30-20

1228584 - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, orificio plano mínimo, 1.8700 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371105
No. Fabricante YSB3B30-20
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
Price$3,204.13/each

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB3B30-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    3
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Paso diametral
    3
  • Diámetro de paso
    10.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.8700 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Tipo B
  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2.0000 pulg.
  • Distancia de montaje
    5.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB3B30-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289185269
  • UPC_NO
    662289185269
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    39.66 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo