B330-2

Martin
B330-2

Engranaje cónico - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.87 pulg.
Artículo MI #00371106
No. Fabricante B330-2
Precio1,022.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B330-2

Engranaje cónico - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.87 pulg.
Artículo MI #00371106
No. Fabricante B330-2
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
Su precio$1,022.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B330-2 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    3
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.87 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B315-2
  • Ancho total del engranaje
    3.5937 pulg.
  • Distancia de montaje
    5.5 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052458
  • UPC_NO
    697950052458
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    38.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos